Hanx
Hanx-TechUSB4 ケーブル
ナイロン編組を採用した高耐久仕様のUSB4規格ケーブルです。PD240Wに対応しており、超高速充電が可能。またデータ転送も最大40Gbpsの高速転送を実現し、8K@60Hzの高解像度出力が可能です。
材質
端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
規格
USB4
コネクタ形状
USB-C
充電池タイプ
PD240W対応
データ転送速度
最大40Gbps
内容量
1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43100727
HT-CC441BY-1M
1
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
43100736
HT-CC441BY-2M
2
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください