曜日別特売

天然麻を使ったシンプルな畳マット

天然麻を使ったシンプルな畳マット - 小泉製麻天然麻を使ったシンプルな畳マット - 小泉製麻天然麻を使ったシンプルな畳マット - 小泉製麻天然麻を使ったシンプルな畳マット - 小泉製麻天然麻を使ったシンプルな畳マット - 小泉製麻天然麻を使ったシンプルな畳マット - 小泉製麻天然麻を使ったシンプルな畳マット - 小泉製麻天然麻を使ったシンプルな畳マット - 小泉製麻

※本商品は受注生産のため、ご注文から発送までに約2~3週間ほどお時間をいただいております。
あらかじめご了承のうえ、ご注文ください。
天然素材の心地よさを、暮らしの中に。
表面には天然麻を使用し、さらりとした肌ざわりと通気性の良さを兼ね備えた畳マットです。
暑い季節にも快適にお使いいただける素材感で、素足に気持ちよくなじみます。
芯材には適度なクッション性をもたせており、床に直接敷いてもやわらかな感触。
お昼寝マット、プレイマット、ごろ寝用としても快適です。
軽量で持ち運びしやすく、設置・収納も簡単。
和室にも洋室にもなじむ、シンプルなデザインです。

幅(cm)70長さ(cm)70材質(表面)天然麻(ジュート)、ポリオレフィン系糸裏面ポリエステル不織布内容量1枚
注意
※1. ご使用にあたって
※・麻畳は天然素材のため、湿気や直射日光により変色・劣化する場合があります。
※・水に濡れると変形やカビの原因となります。水濡れには十分ご注意ください。
※・強い摩擦や鋭利な物による傷つきに注意してください。表面が裂ける恐れがあります。

※2. 設置場所について
※・室内での使用を推奨します。屋外使用の際は、雨・直射日光・強風を避けてください。
※・湿気が多い場所(浴室付近・地下など)での使用は避けてください。
※・床暖房の上や高温になる場所での使用は、変形や退色の原因になります。

※3. お手入れ・清掃
※・通常の清掃は、乾いた布または柔らかいブラシで軽く拭き取ってください。
※・汚れがひどい場合は、硬く絞った布で拭いた後、風通しの良い場所で十分乾燥させてください。
※・アルコールや洗剤、漂白剤などの使用は避けてください。素材を傷める恐れがあります。

※4. 保管方法
※・長期間使用しない場合は、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
※・湿気を防ぐため、ビニール袋など密閉された容器での保管は避けてください。
※・畳の間に防虫・防カビ剤を入れると、品質をより長く保てます。

※5. その他の注意事項
※・素材の特性上、時間とともに多少の色の変化がありますが、品質には問題ありません。
※・お子様やペットの誤飲・いたずらには十分ご注意ください。
※・火気には近づけないでください。燃えやすい素材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
芯材
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102538-2.1木製ボード+ウレタン2.3
9,000
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43102547-1.1ポリエステルフェルト1.6
8,480
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする