MSロープ

MSロープ 丸三産業

軽く、強度があり、結びやすい。
熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れる。
水に強く、濡れても強度が落ちない。
色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。

質量(kg)1.5(1個あたり) 内容量1セット(5巻)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43102940 A8 150m 約8 150
オープン
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷
43102949 A8 150m 約8 150
オープン
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷
43102958 A8 150m 約8 150
オープン
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷
43102967 A8 150m 約8 150
オープン
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷
43103001 A10 90m 約10 90
オープン
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷
43103010 A10 90m 約10 90
オープン
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷
43103019 A10 90m 約10 90
オープン
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷
43102985 A10 90m 約10 90
オープン
6,898
7,588 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする