丸三 丸三の 梱包用品 丸三の ロープ、ヒモ 丸三の PEロープ ポリエチレンロープ 橙 ポリエチレンロープ 橙 注文コード 43103877 軽く強度があり、水に浮きます。 色のバリエーションが豊富です。 用途トラック用、農作業用、造園用、林業用 材質ポリエチレン 色橙 長さ(m)200 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4mm×300m 5mm×200m 質量(kg) 選択解除 2.4(71巻あたり)2.4(72巻あたり) 太さ(mm) 選択解除 45 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43103877 4mm×300m 2.4(71巻あたり) 4 オープン ¥5,398 ¥5,398 ¥5,938 (税込) 4日以内出荷 43103886 5mm×200m 2.4(72巻あたり) 5 オープン ¥3,698 ¥3,698 ¥4,068 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロープ、ヒモ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダンゼックスロープ 黒 泰興 税込¥5,828~ ¥5,298~ ダンゼックスクロスロープ 黒 泰興 税込¥7,258~ ¥6,598~ 園芸用UV剤配合PPロープカッター付 白 TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 園芸用PE誘引ひもカッター付 シルバー TAKAGI(高儀) 税込¥637 ¥579 バスケットへ 園芸用UV剤配合PPロープカッター付 イグサ色 TAKAGI(高儀) 税込¥461~ ¥419~ 園芸用PE平テープ厚手シルバー TAKAGI(高儀) 税込¥637 ¥579 バスケットへ 園芸用PE平テープ厚手紫 TAKAGI(高儀) 税込¥637 ¥579 バスケットへ 園芸用PE平テープ厚手白 TAKAGI(高儀) 税込¥637 ¥579 バスケットへ 園芸用PE誘引撚りひもカッター付 シルバー TAKAGI(高儀) 税込¥747 ¥679 バスケットへ 園芸用UV剤配合PPロープカッター付 ワラ色 TAKAGI(高儀) 税込¥461~ ¥419~ OSひも 共立電機 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ビニロンロープ 芦森工業 税込¥6,268~ ¥5,698~ ジュート単糸 丸三 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ナイロン金剛打スタータボビン巻 丸三 税込¥2,088~ ¥1,898~ 耐水紙ひも/ケミカロープ(G) No.2 早瀬工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ ジュート麻ひも 三友 税込¥208~ ¥189~ ダンゼックスライトロープ 黒 泰興 税込¥7,478~ ¥6,798~ 特許ダンゼックスライトロープ 黒 泰興 税込¥29,678~ ¥26,980~ 特許ダンゼックスライトロープ GG 泰興 税込¥29,678~ ¥26,980~ ダンゼックスライトベルト チョコ 泰興 税込¥6,928~ ¥6,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品ロープ、ヒモPEロープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります PPひも PEひも・平テープ 紙ひも 麻ひも アクリルひも 自動結束機用紐 ナイロンテグス・タコ糸 PPロープ PEロープ 綿ロープ ビニロンロープ ナイロンロープ PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ ポリエステルロープ 麻ロープ ネット補修用 難燃性ロープ 端末具 綿ひも シェアする マイページ 最近見た商品