丸三
ポリエチレンロープ 緑
軽く強度があり、水に浮きます。
色のバリエーションが豊富です。
用途
トラック用、農作業用、造園用、林業用
材質
ポリエチレン
色
緑
長さ(m)
200
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43103701
3mm×200m
0.9(53巻あたり)
3
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
43103710
4mm×200m
1.69(54巻あたり)
4
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
43103719
5mm×200m
2.5(55巻あたり)
5
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
4日以内出荷
43103728
6mm×200m
3.6(56巻あたり)
6
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
43103737
8mm×200m
6.4(57巻あたり)
8
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
4日以内出荷
43103746
9mm×200m
7.5(58巻あたり)
9
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
43103755
10mm×200m
10.2(59巻あたり)
10
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
43103771
12mm×200m
12.5(60巻あたり)
12
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。