SRS-029 スマートライドモニター AIO-6 MAX

SRS-029 スマートライドモニター AIO-6 MAX タナックス

6インチ 大画面、2000nit 高輝度IPS 液晶タッチパネル搭載。IP69K の業界最強の防水モデル
地図情報や交通情報表示. 音楽コントロール+ナビ画面同時表示。電話の応答メッセージ通知対応
標準装備のボールジョイント固定・汎用クイック着脱( 別売)・BMW 純正接続( 別売)3 つを取付方法で実現
必要な機能を自由に組み合わせ可能。3種の取付ベースxカメラ有無=6通りから選べます
55fps200 万画素高解像度前後カメラ( 別売)で振動を補正した動画を前後同時にHDR 録画
死角検知システムBSD 機能搭載で後方から接近する車両を自動検知しモニター表示
新UIを採用し、速度、走行距離、進行方向、時間、バッテリー電圧やバンク角度、空気圧さらにはOBDモジュール(別売り)からのエンジン情報も含め多岐にわたる情報を見やすく配置し直しました。

用途内容:本体×1、マウントボール×1、Type-C分岐ハーネス×1電源ケーブル×1、モニター用ブラケット×1、工具セット×1式、クランプセット×1式、エレクトロタップ&結束バンド×1式、コード用結束バンド&ステッカー×1式、FWアップデート用microSDカード×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90.5×161×22 本体質量(g)365 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43104559 SRS-029
75,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする