SRS-030 スマートライドモニター AIO-6 LTE
高レベルのセキュリティ&セーフティがもたらす業界初の4G通信機能付きハイエンド スマートライドモニター
スマホでバイクの位置情報とステータスをリアルタイム確認可能
センサーが振動や衝撃を検知するとスマホに通知が届き搭載カメラでリアルタイムに映像確認
転倒時に自動で作動しライダーを守るSOS 緊急通報機能搭載!
カスタマイズできる監視エリアを設定、車両の侵入、退出をスマホに通知
専用アプリでバイクの走行記録をスマホで確認。軌跡をアプリ上に残せます。
用途内容:本体×1、マウントボール×1、Type-C分岐ハーネス×1、電源ケーブル×1、モニター用ブラケット×1、工具セット×1式、クランプセット×1式、エレクトロタップ&結束バンド×1式、コード用結束バンド&ステッカー×1式、FWアップデート用microSDカード×1、SIMカード×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90.5×161×22
本体質量(g)365
内容量1個