SRS-034 2台目用クイックリリースマウントセット

SRS-034 2台目用クイックリリースマウントセット タナックス

SR-029、030スマートライドモニターAIO-6用パーツ

用途内容:ベース×1、コネクターカバー×1、盗難防止ツール×1、取り付けねじ×4、電源ケーブル×1、モニター用ブラケット×1、工具セット×1式、クランプセット×1式、エレクトロタップ&結束バンド×1式、コード用結束バンド&ステッカー×1式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×49.8×76.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43104611 SRS-034
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする