ダイキン工業
ルームエアコン(Eシリーズ)
色
ホワイト
寸法(m)
最大高低差:15
接続径
冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
冷房能力(kW)
低温暖房能力(kW)
適用畳数
冷房消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43128210
S225ATES-W
単100V 15A
2.2
2.8
『暖房』5~6畳(8~10m
2
)、『冷房』6~9畳( 10~15m
2
)
580
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128219
S255ATES-W
単100V 15A
2.5
3
『暖房』6~8畳(10~13m
2
)、『冷房』7~10畳(11~17m
2
)
720
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128228
S285ATES-W
単100V 15A
2.8
3.4
『暖房』8~10畳(13~16m
2
)、『冷房』8~1
2
畳(13~19m
2
)
780
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128237
S365ATES-W
単100V 20A
3.6
3.8
『暖房』9~1
2
畳(15~19m
2
)、『冷房』10~15畳(16~
2
5m
2
)
1180
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128246
S405ATEP-W
単200V 20A
4
5.3
『暖房』11~14畳(18~
2
3m
2
)、『冷房』11~17畳(18~
2
8m
2
)
1370
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128255
S565ATEP-W
単200V 20A
5.6
6.5
『暖房』15~18畳(
2
4~30m
2
)、『冷房』15~
2
3畳(
2
5~39m
2
)
2070
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。