曜日別特売

バイク用 オイルフィルター マグネット付き CB750F/ゼファー400 オイルエレメント Oリング付き

バイク用 オイルフィルター マグネット付き CB750F/ゼファー400  オイルエレメント Oリング付き - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター マグネット付き CB750F/ゼファー400  オイルエレメント Oリング付き - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター マグネット付き CB750F/ゼファー400  オイルエレメント Oリング付き - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター マグネット付き CB750F/ゼファー400  オイルエレメント Oリング付き - MAD MAX(マッドマックス)

マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

用途バイク用主な適合純正品番16099-003、15410-426-000、15410-426-010、36Y-13441-00適合車種【HONDA】CB1100F、CB400FOUR(74-77)408cc、CB400FOUR(75-79)398cc、CB400FOUR(76-77)398cc、CB750F、CB900F【KAWASAKI】GPZ900R( 84-03)、Ninja250R( 08-12)、ZEPHYR1100RS(92-06)、ZEPHYR1100(92-06)、ZEPHYR400χ(89-06)、ZEPHYR400(89-06)、ZEPHYR750RS(91-07)、ZEPHYR750(91-07)、Z400FX(79-81)、GPZ400R(85)、GPZ400R(89)、ZRX1100(96-01)、ZRX1200R(01-06)、ZRX1200S(01-06)、ZZR1100C(90-92)、ZZR1100D(93-01)、ZZR1200(02-05)、エリミネーター400(86-95)、KZ750(80-83)、Ninja900R(84-99)【YAMAHA】FJ1200(84-95)、XJR1200(94-97)、XJR1200R(94-97)、XJR1300 (98-07)、FJ1200(88-93)内容量1個
注意
※注意事項
※オイルフィルター交換時は同時にOリングも新品に交換して下さい。
※汎用品のため、車種によっては付属のOリングが使用出来ない場合が御座います。その際は別途Oリングをご用意下さい
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4312559514-2001AHP
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする