曜日別特売

23 タトゥーラ

23 タトゥーラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23 タトゥーラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「ZAION V製モノコックボディ×AIRDRIVE DESIGN」により、剛性と操作性を高めたバスフィッシング専用スピニング。

用途淡水専用。材質スプール:薄肉アルミ径(Φmm)スプール:45ベアリング(ボール/ローラー)7/1ハンドルハンドルノブ:HG-Iライト材質(ボディ)ZAION V最大ドラグ(kg)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
ギア比
巻取長さ(cm)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43127309FC LT2500SSQDハンドルアーム:505.172/ハンドル1回転標準巻糸量PE:0.4-200標準巻糸量ナイロン:3-150
21,770
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43127318FC LT2500SSHQDハンドルアーム:505.882/ハンドル2回転標準巻糸量PE:0.4-200標準巻糸量ナイロン:3-150
21,770
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43127327LT2500S-XH-QDハンドルアーム:556.287/ハンドル3回転標準巻糸量PE:0.6-200標準巻糸量ナイロン:4-150
21,770
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする