曜日別特売

変換アダプタ USB TypeC-ライトニング

変換アダプタ USB TypeC-ライトニング - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-ライトニング - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-ライトニング - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-ライトニング - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-ライトニング - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-ライトニング - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-ライトニング - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-ライトニング - サンワサプライ

USB Type-C端子をLightning端子に変換し、Ligtningポート搭載機器で充電やデータ転送が出来ます。
Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。
Power Delivery 60Wに対応し、高速充電で効率的に電力供給ができます。
最大480Mbpsでのデータ転送可能です。
紛失防止ストラップ付きで、持ち運び時の紛失リスクを軽減できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※USB OTG非対応のため、マウスやキーボードなどのUSB接続機器は正常に動作しない場合があります。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様出力元コネクタ:Lightning、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD60W、DP Altモード対応:非対応コネクタ形状Lightnigコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、ストレート対応機種Lightningポート搭載機器(iPhone、iPad、iPod、AirPodsなど)アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型MFi認証ありUSB規格USB2.0480Mbps内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154767AD-USB30LCFBK
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43154776AD-USB30LCFW
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする