変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信

変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 - サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 - サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 - サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 - サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 - サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 - サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 - サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 - サンワサプライ

PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレットPC、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。
本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。
IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応。※1
最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセント等が無い場所でもパソコンやタブレットPCなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。※2
通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
本製品は屋内使用専用品です。※1 IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限ります。※2 最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。※3 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※4 本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。 市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。 推奨ケーブル KU30-CCP310(1m) KU31-CCP310(1m) を

仕様最大伝送速度:100Mbps(100BASE-TX)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートUSB Type-C(PD対応) ×1ポート、PoE対応有無:対応、PoE給電方式:Alternative A,Alternative B、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、消費電力(最大):約10W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露なきこと)、インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、PD最大出力:60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要セット内容USB Type-C-Cケーブル(0.5m)×1、取扱説明書(保証書)×1材質筐体:プラスチックホワイトコネクタ形状(アップストリーム)USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15/16シリーズ※Nintendo Switch非対応※すべての機器で動作を保証するものではありません。温度温度/-20~70℃、湿度/20~80%(結露なきこと)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポートIEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154697LAN-ADPOEC
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする