曜日別特売

変換アダプタ USB2.0 PD240W対応

変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 - サンワサプライ

540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。
USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。保存湿度範囲30%~70%アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB2.0480Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155020AD-USB34CCFBK
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする