ドッキングステーション USB TypeC

ドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライ

HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。
スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)

仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり内容量1個
注意
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※セルフパワー時は指定のUSB Aポート 1ポートより1500mA供給することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155108USB-5TCHHPS22BK
12,500
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする