CAPTAIN STAG
グリル フックハンドル
ラウンドグリルプレート用のフックハンドル。調理後のラウンドグリルプレートを卓上へ移動させるのに便利です。アミ交換用のフックとしても使えます。調理中のラウンドプレートのズレも防げます。
材質
フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木
質量(g)
75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×33×25
適合プレート
UG-1591・UG-1592・UG-1593
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157165
UG-1590
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください