チェア 学童用

チェア 学童用 - サンワダイレクトチェア 学童用 - サンワダイレクトチェア 学童用 - サンワダイレクトチェア 学童用 - サンワダイレクトチェア 学童用 - サンワダイレクトチェア 学童用 - サンワダイレクトチェア 学童用 - サンワダイレクトチェア 学童用 - サンワダイレクト

座面の高さが320~580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。
フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。
収納式肘を装備、必要のない時は後ろ側に折って収納できます。
背中にフィットする、ダブルバック背もたれ。
背もたれは体格に合わせて、上下前後に調整ができます。
操作しやすい位置に座面昇降レバーがあります。
背もたれの高さが760~960mmまで上下調節できます。
移動に便利なキャスター付き。
収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。
座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。
120kgと、十分な耐荷重。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質スチール、ウレタンフォーム、PP幅(mm)背もたれ:約460ブルー使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)PU張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし機能なし、肘:可動肘(跳ね上げ式)形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)ウレタン肘高さ(mm)約605、最大:約725生地総耐荷重(kg)約120色(シェル)ホワイト材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、PP六角レンチ(mm)5カテゴリーその他組立人数約1色(座面)ブルー色(背面)ブルー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156718150-SNCK47BL
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする