座面の高さが320~580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。
フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。
収納式肘を装備、必要のない時は後ろ側に折って収納できます。
背中にフィットする、ダブルバック背もたれ。
背もたれは体格に合わせて、上下前後に調整ができます。
操作しやすい位置に座面昇降レバーがあります。
背もたれの高さが760~960mmまで上下調節できます。
移動に便利なキャスター付き。座るとストッパーがかかる機能。
収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。
座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。
120kgと、十分な耐荷重。