チェア 座椅子 回転式

チェア 座椅子 回転式 サンワダイレクト チェア 座椅子 回転式 サンワダイレクト チェア 座椅子 回転式 サンワダイレクト チェア 座椅子 回転式 サンワダイレクト チェア 座椅子 回転式 サンワダイレクト チェア 座椅子 回転式 サンワダイレクト チェア 座椅子 回転式 サンワダイレクト チェア 座椅子 回転式 サンワダイレクト

回転盤が付いているので、座ったまま自由に向きを変えることができる。
座面の中にはポケットコイルが入っており、弾力と耐久性に優れます。
上下可動肘付きで肘の負担を軽減、邪魔な時は跳ね上げておける。
重量感があり、安定して座れる。

仕様個口数:1個口 材質PUレザー、ウレタンクッション、スチール、 幅(mm)背もたれ:約510 高さ(mm)背もたれ:約745 キャスターなし 張地座面:PUレザー、背面:PUレザー 背もたれロー 肘掛あり 最大奥行(mm)約1800 機能リクライニング 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約120、最大:約260 組立時間約20分 材質(座面)ウレタンポケットコイル内蔵 傾斜角度(°)約180 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500 材質(部品)主要成型部品:PUレザー、ウレタンクッション、スチール 六角レンチ(mm)5 カテゴリー座椅子 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
150-SNCF48BK 43156481
150-SNCF48BK 43156481
43156481 150-SNCF48BK ブラック PUレザー ブラック ブラック
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
150-SNCF48BG 43156490
150-SNCF48BG 43156490
43156490 150-SNCF48BG ベージュ ベージュ ベージュ
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする