完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Sport Pro

完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Sport Pro CLEER

対応コーデック
SBC、AAC
aptX Classic
aptX adaptive -24bit/48kHz
aptX adaptive -24bit/96kHz
aptX Lossless
LDAC
質量(g)充電ケース130(イヤホン含む) / イヤホン12(片側) 機能AI パーソナルトレーナー機能 バッテリー【心拍数計測時】8時間(イヤホン本体)+32時間(充電ケース) 操作方法タッチコントロール / 充電ケースからのコントロール 充電方式USB Type-C / Qi規格無線充電対応 チップセットQCC5181 防水性IPX7 ドライバ種類16.2mmダイナミックドライバー BluetoothVer.5.4 マルチポイント対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43129881 CLR-ARC3SP-BG
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする