完全ワイヤレスイヤホン ARCII Music
仕様マルチデバイスマルチポイント:対応
付属品充電ケース/充電用ケーブル(USB-A to USB-C)/マニュアル
質量(g)12.5(イヤホン本体),130(イヤホン本体+充電ケース)
周波数特性20Hz-20kHz
充電時間(時間)10分で2の使用, 2で満充電
操作方法タッチコントロール
充電方式USB Type-C
チップセットQualcomm QCC3071
バッテリー稼動時間8時間(イヤホン本体)+27時間(充電ケース)
防水性IPX5
ドライバ種類16.2mmダイナミックドライバー
BluetoothVer.5.3
対応コーデックaptX, aptX Lossless,aptX Adaptive,AAC,SBC, LC3
対応プロファイルA2DP(v1.3),AVRCP(v1.6),HFP(v1.7)
内容量1台