完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Gaming

完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Gaming CLEER

対応コーデック
SBC、AAC
aptX Classic(ドングル非対応)
aptX adaptive -24bit/48kHz
aptX adaptive -24bit/96kHz
aptX Lossless
LDAC(ドングル非対応)
仕様音声信号の遅延:約29ms 質量(g)充電ケース130(イヤホン含む) / イヤホン12(片側) バッテリー10時間(イヤホン本体)+40時間(充電ケース) 操作方法タッチコントロール / 充電ケースからのコントロール 充電方式USB Type-C / Qi規格無線充電対応 チップセットQCC5181+QCC3086(ドングル) 防水性IPX7 ドライバ種類16.2mmダイナミックドライバー BluetoothVer.5.4 マルチポイント対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43129899 CLR-ARC3G-WR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする