完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Max
質量(g)充電ケース130(イヤホン含む) / イヤホン12(片側)
機能AIアクティブノイズキャンセリング/AI パーソナルトレーナー機能
バッテリー【ANC or 心拍数計測時】8時間(イヤホン本体)+32時間(充電ケース)【ANC + 心拍数計測時】4時間(イヤホン本体)+16時間(充電ケース)
操作方法タッチコントロール / 充電ケースからのコントロール
充電方式USB Type-C / Qi規格無線充電対応
チップセットQCC5181 + GAP9 + QCC3086(ドングル)
防水性IPX7
ドライバ種類16.2mmダイナミックドライバー
BluetoothVer.5.4
対応コーデックSBC/AACaptX Classic(ドングル非対応)/aptX adaptive (24bit/48kHz)/aptX adaptive (24bit/96kHz)/aptX adaptive LowLatency mode/aptX Lossless/LDAC(ドングル非対応)
マルチポイント対応
内容量1台