USB MOドライブ 代替機保守契約付き

USB MOドライブ 代替機保守契約付き UNITEX

Windows 11、Windows Server 2022、macOS 10.13、Red Hat Enterprise Linux 7に対応
2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MBの3.5インチMOメディアの読み書きが可能です
代替機保守契約×5年

仕様●データバッファメモリ:7,600KB●代替機保守:5年 付属品USBケーブル ※1、ACアダプタ、縦置用スタンド、イジェクトピン、セットアップガイド、保証書 寸法(mm)31×205.5×120 質量(kg)0.78 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 、ACアダプタ 対応OS【Windows】Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Pro、Windows 11、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、【Mac】OS X 10.11、macOS 10.12、macOS 10.13、【Linux】Red Hat Enterprise Linux 6(x64)、Red Hat Enterprise Linux 7(x64) コネクタ形状Type B × 1 動作温湿度範囲+10℃~+35℃/20%~80%(結露なきこと) 対応メディア3.5インチ MOメディア、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB 最大消費電力(VA)20 回転速度6,094rpm インターフェイスUSB2.0 High-Speed(USB1.1に対応可) データ転送速度【連続】USB2.0:MAX480Mbps、USB1.1:MAX12Mbps 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44672875 UMO-2300LC-USB-MESt5
オープン
199,800
219,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする