LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式

LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式 サンワダイレクト LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式 サンワダイレクト LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式 サンワダイレクト LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式 サンワダイレクト LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式 サンワダイレクト LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式 サンワダイレクト LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式 サンワダイレクト LEDデスクライト ネックタイプ USB充電式 サンワダイレクト

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。
防水防塵規格IP44を取得しています。

付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書 質量(g)160(本体のみ) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態) 充電時間(時間)2.5 コネクタUSBType-C バッテリー容量(mAh)700×2 色(本体)ブラック 光束(Lm)【強】120【弱】50 LED寿命(時間)30000時間 調光方式2段階 照射範囲80m 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44673390 800-LED083BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする