曜日別特売

ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。
立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。
一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。
従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。

寸法(mm)1.2電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FC1伸び(%)28引張強度(MPa)604溶接【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400内容量1箱(12.5kg)
関連資料:(0.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675919WEL FCW A309MoL
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする