山崎実業
レンジフードフック タワー 10連 ブラック
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
360
備考
レンジフード(設置場所)の幅:55cm以上 折り返し部の厚さ:0.3cm以内 折り返し部の高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3cm以上
耐荷重(kg)
5(フック1つあたり:500g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×3×6
内寸(cm)
フック同士の間隔:W5.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44678125
1744
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません