曜日別特売

レンジフードフック タワー 10連 ホワイト

レンジフードフック タワー 10連 ホワイト - 山崎実業レンジフードフック タワー 10連 ホワイト - 山崎実業レンジフードフック タワー 10連 ホワイト - 山崎実業レンジフードフック タワー 10連 ホワイト - 山崎実業レンジフードフック タワー 10連 ホワイト - 山崎実業
付属品-材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)360備考レンジフード(設置場所)の幅:55cm以上 折り返し部の厚さ:0.3cm以内 折り返し部の高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3cm以上耐荷重(kg)5(フック1つあたり:500g)(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×3×6内寸(cm)フック同士の間隔:W5.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446781161743
オープン
1,700
1,870(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする