山崎実業
お椀スタンド タワー L ホワイト
付属品
クッション×4
適合
お椀(大)6個(お椀の形状により異なります) ※食器のサイズや形状によっては収納できない物もあります。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
520
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×11×2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44677940
1373
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません