山崎実業
お椀スタンド タワー S ブラック
付属品
クッション×4
適合
お椀7個(お椀の形状により異なります) ※食器のサイズや形状によっては収納できない物もあります。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
480
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×8.6×2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44677931
1372
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません