曜日別特売

25 エメラルダス AIR

25 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

EMERALDASのハイエンドであるAIRシリーズが、AIRDRIVE DESIGNを採用し刷新!
操作性、軽量性、耐久性、回転の滑らかさなど、エギングに求められる要素を高次元で実現したEMERALDASの名に恥じないエギング専用設計シリーズ。
25EMERALDAS AIRは、EMERALDAS史上最軽量を実現した前作21EMERALDAS AIRをさらに上回る軽量化を施した。EMERALDAS AIR 75MLM・KとEMERALDAS AIR LT2500Sとの組み合わせでは、タックルトータルで230gという軽量性を実現。一日中シャクリ続けるエギングにとって、軽量化は大きな実釣メリットとなる。また、AIRDRIVE DESIGNを採用し重量バランスを改善。持ち重り感を軽減したことで、さらに軽量に感じられるだろう。
持ち重り感の軽減がもたらす高い操作性も、エギをシャクり続けるエギングにとっては釣果に関わる大きなファクターとなる。意のままにエギを操ることができる高い操作性は、ハイプレッシャー化するフィールドで価値ある一杯を釣り上げるために必要不可欠だ。
リールの心臓部であるドライブギアには、特殊表面処理を施した超々ジュラルミン製マシンカットTOUGH DIGIGEARを搭載。リールに高負荷のかかるエギングだが、タフなドライブギアを搭載したことで、より一層安心して使い込める仕様に。
ハンドルノブには、滑りにくく握りやすいパワーラウンドタイプEVAノブを採用することで、快適なシャクリをサポートする。
EMERALDASファンはもちろん、リールに高い基本性能を求めるエギンガーに使っていただきたいシリーズ。

サイズ【ハンドルノブ交換サイズ】Sベアリング【ボール/ローラー】12/1ハンドルパワーラウンドタイプEVAノブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679909LT2500S【ハンドルアーム】505.17250.6-200
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679918LT2500S-DH【ハンドルアーム】9057250.6-200
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679927PC LT2500-DH【ハンドルアーム】90573100.8-200
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679936PC LT2500-H【ハンドルアーム】55680100.8-200
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする