はがして洗える Hagash カバーベニワレン風

はがして洗える  Hagash  カバーベニワレン風 - アイリスオーヤマ

アンダーラグの上に敷いて使用するカバーラグです。カバーははがして洗えるからお手入れが簡単で清潔が保てます。生地感、デザインが違う4種類のラインナップなのでお部屋の雰囲気や季節に合わせて選べます。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。ベニワレン風(ダイヤ型/菱形)で、テクスチャが違う2種類の糸で編み出した表情豊かなデザインです。高さが異なる2つのパイルでシュッとした直毛のラビット調と表面に糸の輪が出るように加工した短めの毛足のシープ調と2つのパイルの高さの違いで表情豊かなデザインとなっています。全体的に毛足が短く、ゴミが絡みにくいからお掃除しやすいです。シンプルだけど表情豊かでいろんなお部屋に馴染みます。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm材質【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム質量(kg)1.5内容量1枚
注意
※1850×1850
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675745HAGCB-1818
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする