はがして洗える Hagash カバーラビットファー調
アンダーラグの上に敷いて使用するカバーラグです。カバーははがして洗えるからお手入れが簡単で清潔が保てます。生地感、デザインが違う4種類のラインナップなのでお部屋の雰囲気や季節に合わせて選べます。サイズと形にこだわり、アンダーラグより全辺7cmずつ大きい設計でラグの傾斜を軽減しています。カバーの角は直角で角の壁付けでも敷きやすいです。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。直毛の毛足が生み出す上品さと、陰影による立体感が生み出すかっこよさを兼ね備えたオシャレなラビットファー調です。表面のポコポコした凹凸が特徴でお部屋のアクセントになると現在トレンドの柄です。直毛の毛足が1本1本独立して柔らかいクリアな肌触りで見た目に透明感もプラスしています。
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
材質【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム
質量(kg)1.3
色ホワイト
内容量1枚
注意
※1300×1850
ラグマット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-09-02
- 用途:
- 商品撮影用
山本興業 様
(建設業・工事業)
届かない。連絡もない。届いていないので感想の書きようがない。