PGYTECH OneGo ドローストリングバッグ (サクラ)

PGYTECH OneGo ドローストリングバッグ (サクラ) PGYTECH

OneGo ドローストリングバッグは、1台のカメラとレンズで人生の一コマを撮影するアウトドア愛好家のため、考え抜いてデザインされた商品です。
軽量で信頼性の高いナイロン生地で作られており、エレガントさと多用途性がシームレスに融合しています。
ハンドバッグ、ショルダーバッグ、パッキングキューブ、カメラストラップとして使用可能。
素早く簡単に開閉できる巾着式で、ギアに素早くアクセスできます。
2つの補強された仕切り板とマグネット式のアクセサリーポケットでスマートに整理され、カメラ、レンズ、アクセサリーをしっかりと分けて収納でき衝撃から守ります。
AirTag用の隠しポケットがセキュリティをさらに高め、厚手のパッドは機材の安全性を最大限に確保します。

用途カメラバッグ 寸法(mm)220×300×100 サクラ、ピンク 質量(g)180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44680977 -
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする