冷凍庫

冷凍庫 - Haier(ハイアール)冷凍庫 - Haier(ハイアール)冷凍庫 - Haier(ハイアール)冷凍庫 - Haier(ハイアール)冷凍庫 - Haier(ハイアール)冷凍庫 - Haier(ハイアール)冷凍庫 - Haier(ハイアール)冷凍庫 - Haier(ハイアール)
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
外形寸法(mm)
定格消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681555JF-CW10A(W)22.3据付必要:590幅545×奥行490×高さ870電動機 47/52 電熱装置 -190
27,091
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44681571JF-CW14A(W)26.5据付必要:665幅630×奥行565×高さ870電動機 63/71 電熱装置 -215
36,182
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44681580JF-CW20A(W)30据付必要:665幅820×奥行565×高さ870電動機 71/79 電熱装置 -275
54,364
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする