錦化成 錦化成の オフィス家具 錦化成の 収納家具 錦化成の 収納ボックス スヌーピー コレクトBOX S スヌーピー コレクトBOX S 注文コード 46189775 注文コード 46189775 注文コード 46189791 46189775 注文コード 46189791 シンプルで使いやすいフタ付収納ボックス。 ジョー・クルーのデザインとブラックのフタがおしゃれ。 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27×12(フタセット時) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 グレーダークブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46189775 - グレー ¥700 ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 5日以内出荷返品不可 46189791 - ダークブルー ¥700 ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納ボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハッピーケース ショート 和泉化成 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ アッシュグレー 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ キャラメル 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ コーヒーブラウン 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ アッシュグレー 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ キャラメル 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ コーヒーブラウン 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 収納バスケット ちどり産業 税込¥3,298~ ¥2,998~ トランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス リス 税込¥3,078~ ¥2,798~ スタッキングトランクカーゴ リス 税込¥3,850~ ¥3,500~ Like-it 組み合わせて使える収納ケース スリムL 吉川国工業所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Mサイズ 【ケース販売用】 アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ CD収納クリアケース ホワイト アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ コミック収納クリアケース ホワイト アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス 横型ハーフ ふた付 ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 収納ボックス ブラウン 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 収納ボックス グレー 3個組 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス ブラック アストロ 税込¥637 ¥579 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具収納ボックスバスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります スタッキングボックス インナーボックス バスケット 衣類収納 オープンケース シェアする マイページ 最近見た商品