ロジクール Flip Folioキーボードケース(iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)用)

ロジクール Flip Folioキーボードケース(iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)用) ロジクール ロジクール Flip Folioキーボードケース(iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)用) ロジクール ロジクール Flip Folioキーボードケース(iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)用) ロジクール ロジクール Flip Folioキーボードケース(iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)用) ロジクール

すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」
・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属
付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。
・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立
iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。
・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載
調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。
・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能
接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。
・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命
キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。
*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。
*バッテリー寿命は使用状況により異なります。

仕様●ショートカットキー:有●グラファイト 付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定 適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3) 質量(g)キーボード:207 接続方式Bluetooth(R) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7 使用電池コイン形リチウム電池×4個 電池寿命最長2年 キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)操作:10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46198060 iK1385GRA
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする