曜日別特売

大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】

大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】 - ホームテイスト大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】 - ホームテイスト大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】 - ホームテイスト大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】 - ホームテイスト大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】 - ホームテイスト大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】 - ホームテイスト大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】 - ホームテイスト大人かわいいダイニングチェア【Laird -レアード-】 - ホームテイスト

大人かわいいダイニングチェア!
流行りのくすみカラーでダイヤ柄のステッチが可愛いデザインです。
脚はオールホワイトに拘り、見た目がスッキリとして統一感があります。
座面は座り心地のいいふわふわな生地で長時間座っても疲れにくいです。
ダイニングはもちろん、デスクなどいろんなシーンでお使い頂けます。
脚を取り付けるだけの組立簡単なチェアです。
アジャスターが付いているので、細かな高さ調整が可能です。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のチェアとして。材質【構造部材】鉄パイプ、合板【脚】スチール(粉体塗装)【クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン【張り材】ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×52×81(座面高:42.5)内容量1脚
注意
※お客様組立品です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194210OK-DMFD--WHホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46194219OK-DMFD--GYグレー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46194228OK-DMFD--BLブルー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46194237OK-DMFD--PKピンク
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
46194246OK-DMFD--BEベージュ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする