バッテリー機能つきベルトファン カーキ 腰掛扇風機 モバイルバッテリー 風量3段階 バッテリー容量6000mAh 連続使用最大23時間 ネックストラップ付属
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。
ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。
中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途
こんなシーンにおすすめ。
両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。
・屋外作業
・倉庫内での作業
・冷房が効かない場所での作業
・通勤・通学
・買い物・散歩
・キャンプ。アウトドア
・スポーツ観戦
・屋外イベント
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm)
材質ABS+シリカ+電子部品
色カーキ
質量(g)(本体)276
風量調整3段階
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
バッテリー容量(mAh)6000
連続動作時間風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります
定格入力DC5V/2A
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A
内容量1個
両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。
・屋外作業
・倉庫内での作業
・冷房が効かない場所での作業
・通勤・通学
・買い物・散歩
・キャンプ。アウトドア
・スポーツ観戦
・屋外イベント
取扱説明書:
取扱説明書(0.83MB)
注意
●本製品は用途以外の目的で使用しないでください。●本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してはメーカーでは一切の責任を負いかねます。
●本製品に給電中は、スマートフォン等のモバイル機器を充電しないでください。
●本製品のファン機能を使用する際、送風口や吸気口を塞がないようにしてください。
●本製品を使用しなくてもバッテリーは自然放電します。初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
●バッテリーは消耗品です。充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
●充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
●ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
●日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。
商品説明動画
この動画は、1人が参考にしています。