セキュリティカメラ ドーム型 センサーライト機能付き 配線不要 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 スマートフォン連携 防災灯 天井・壁 取り付け可
【基本データ】
画素数:300万画素
イメージセンサー:1/3" CMOS センサー
焦点距離:4mm
昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替
デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)
ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)
逆光補正:対応
画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90°
LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)
赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)
白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)
【圧縮基準】
ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265
音声圧縮方式:AAC/G711
【画像】
解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:800×448
フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)
画像反転:水平 / 垂直
プライバシーマスキング:対応
【検知】
スマートアラート:動体検知による警報
動体検知範囲:70° 7m
警報通知:プッシュ通知
【通話】
双方向通話:対応
【保存】
microSDカード:最大256GB対応
クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
【端末対応】
端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード
PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード
【ネットワーク】
Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz
LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m
【その他】
電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m)
サイズ / 重量:105mm×110mm×110mm / 224g
動作温度:-10℃~45℃
不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知
センサーライト機能で防犯灯としても活躍
配線不要で簡単接続
micro SDカード 最大256GB(別売)対応
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
天井や壁に取り付け可能
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
防犯用カメラ の新着商品
