窓付きバンブーランチボックス

窓付きバンブーランチボックス K'sインターナショナルマネジメント 窓付きバンブーランチボックス K'sインターナショナルマネジメント

電子レンジ使用可能!サステナブルで安全な竹素材。
中身の液体が漏れにくく、テイクアウトや野外イベントにぴったりなランチボックス。

仕様S25枚 材質 サイズS 高さ(mm)250 縦(mm)170 横(mm)115 内容量1個(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46231669 -
オープン
1,190
1,309 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする