シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの バリアフリー商品 シロクマの 手すり はね上げ式手すり No.856 はね上げ式手すり No.856 注文コード 46254760 46254769 注文コード 46254760 46254769 注文コード 46254760 46254769 抗菌仕様です。 落下防止機能付きです。 金具はステンレス鏡面磨です。 材質ステンレス+塩ビ サイズ(mm)700 内容量1組 注意 ※取付用部品は付属しておりません。(建築構造に合った施工法と専用の固定金具にて確実に取付けて下さい) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.856 色 選択解除 アイボリライトオーク(木目柄) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46254760 No.856 アイボリ ¥151,200 ¥89,980 ¥89,980 ¥98,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 46254769 No.856 ライトオーク(木目柄) ¥151,200 ¥89,980 ¥89,980 ¥98,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,428~ ¥1,298~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット 佐原 税込¥10,998~ ¥9,998~ SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット 佐原 税込¥15,378~ ¥13,980~ SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット 佐原 税込¥12,078~ ¥10,980~ SB-WINDOW 本体のみ 佐原 税込¥8,798~ ¥7,998~ 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 税込¥53,878~ ¥48,980~ 宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ NASTA(ナスタ) 税込¥48,378~ ¥43,980~ 宅配ボックス Nasta Box+用ポール NASTA(ナスタ) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ) 税込¥24,178 ¥21,980 宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ) 税込¥21,978 ¥19,980 TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK TAKAGI(高儀) 税込¥769~ ¥699~ TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK TAKAGI(高儀) 税込¥879 ¥799 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻 ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 税込¥505 ¥459 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.29mm 1kg巻 ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 税込¥615 ¥559 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.29mm 500g巻 ノーブランド 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品