曜日別特売

アイウッド丸棒取手 No.277S

アイウッド丸棒取手 No.277S - シロクマアイウッド丸棒取手 No.277S - シロクマアイウッド丸棒取手 No.277S - シロクマアイウッド丸棒取手 No.277S - シロクマアイウッド丸棒取手 No.277S - シロクマアイウッド丸棒取手 No.277S - シロクマアイウッド丸棒取手 No.277S - シロクマアイウッド丸棒取手 No.277S - シロクマ

抗菌仕様です。
片面用です。
iWoodアイウッド
天然木の風合い
松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。
素材特性
抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。

高さ(mm)70径D(Φmm)25内容量1本
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※各色木目柄、ロットにより多少色が異なります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250919No.277S450アイボリ【P】425
8,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250928No.277S450アイボリ【P】425
8,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250937No.277S300325アイボリ【P】300
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250946No.277S300325アイボリ【P】300
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250955No.277S450ミディアムイエロー【P】425
8,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250971No.277S450ミディアムイエロー【P】425
8,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250980No.277S300325ミディアムイエロー【P】300
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250989No.277S300325ミディアムイエロー【P】300
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250998No.277S450ダークブラウン【P】425
8,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251007No.277S450ダークブラウン【P】425
8,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251016No.277S300325ダークブラウン【P】300
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251025No.277S300325ダークブラウン【P】300
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする