シロクマ
L形丸棒取手 No.210
両面用です。
※握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。
材質
真鍮+ステンレス
仕上
クローム
握り部
ステンレスヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~48mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250481
No.210
600
¥
73,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250490
No.210
大
¥
70,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください