シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの バリアフリー商品 シロクマの 手すり L形丸棒ニギリバー No.809R L形丸棒ニギリバー No.809R 注文コード 46254577 注文コード 46254577 46254586 注文コード 46254586 材質ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】32 勝手右 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.809R 色 選択解除 ヘアーライン鏡面磨 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46254577 No.809R ヘアーライン ¥43,000 ¥25,980 ¥25,980 ¥28,578 (税込) 4日以内出荷返品不可 46254586 No.809R 鏡面磨 ¥43,000 ¥25,980 ¥25,980 ¥28,578 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,428~ ¥1,298~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット 佐原 税込¥10,998~ ¥9,998~ SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット 佐原 税込¥15,378~ ¥13,980~ SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット 佐原 税込¥12,078~ ¥10,980~ SB-WINDOW 本体のみ 佐原 税込¥8,798~ ¥7,998~ 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 税込¥53,878~ ¥48,980~ 宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ NASTA(ナスタ) 税込¥48,378~ ¥43,980~ 宅配ボックス Nasta Box+用ポール NASTA(ナスタ) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ) 税込¥24,178 ¥21,980 宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ) 税込¥21,978 ¥19,980 TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK TAKAGI(高儀) 税込¥769~ ¥699~ TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK TAKAGI(高儀) 税込¥879 ¥799 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻 ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 税込¥505 ¥459 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.29mm 1kg巻 ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 税込¥615 ¥559 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.29mm 500g巻 ノーブランド 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品