シロクマ
ウッドハミルトンタオル掛 BT-112
その他
【パイプ】ヘアーライン
材質
積層+ステンレス
色
白木ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
内容量
1本
注意
※パイプ部はヘアーライン仕上です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46243876
BT-112
400
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46243885
BT-112
600
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください