曜日別特売

アポロタオルリング角形 BT-103

アポロタオルリング角形 BT-103 - シロクマアポロタオルリング角形 BT-103 - シロクマアポロタオルリング角形 BT-103 - シロクマ
材質真鍮幅(mm)【リング】160高さ(mm)【リング】120奥行(mm)30サイズ(mm)【付属ビス】4.1×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243858BT-103クローム
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46243867BT-103
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする