ウッドニューカットツマミ KW-18

ウッドニューカットツマミ KW-18 - シロクマウッドニューカットツマミ KW-18 - シロクマ
材質積層仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ内容量1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246920KW-18252825
620
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246929KW-18222522
540
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246938KW-18202420
470
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246947KW-18182218
410
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246956KW-18152015
370
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする