シロクマ
アルミ弓形ハンドル A-54
材質
アルミ
寸法D(Φmm)
10
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×45糸ネジ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245511
A-54
大
132
21
100
シルバー
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245520
A-54
小
94
22
70
シルバー
¥
910
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245529
A-54
大
132
21
100
ゴールド
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245538
A-54
小
94
22
70
ゴールド
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください