シロクマ
ステンレスダニーハンドル ST-111
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253755
ST-111
ヘアーライン
120
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253771
ST-111
ヘアーライン
90
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253780
ST-111
鏡面磨
120
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253789
ST-111
鏡面磨
90
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください